Riferimenti
Walter:GX24-2E300N02-CK8 WK1
Rubix:160000001849972
Produttore:7178822

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per gole e troncatura (gx) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | hw (carburo non rivestito) |
Dettagli del prodotto : 7178822-INSERTI TRONCATURA GX24-2E300N02-CK8 WK1
Esecuzione di gole e troncatura – Inserti da taglio GX ...-CK8 • Neutro • WK1 • s=3mm • r=0,2mm
Punti di forza
Eccellente controllo del truciolo con qualsiasi lavorazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per gole e troncatura (gx) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | hw (carburo non rivestito) |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 0,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione