Riferimenti
Walter:GX16-2E300N02-CF6 WSM33S
Rubix:999240115006569
Produttore:6089963

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per gole e troncatura (cut-off doppia faccia) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® silver |
Dettagli del prodotto : 6089963-INSERTI TRONCATURA GX16-2E300N02-CF6 WSM33S
Esecuzione di gole e troncatura – Inserti da taglio GX ...-CF6 • Neutro • WSM33S • Tiger·tec® Silver • s=3mm • r=0,2mm
Punti di forza
Minore formazione del tagliente di riporto, grazie al tagliente affilato
Applicazioni
Esecuzione di gole ed operazioni di troncatura;Per piccoli diametri e tubi a pareti sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per gole e troncatura (cut-off doppia faccia) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® silver |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 0,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione