Riferimenti
Dummel:R090.4-10/CN45F
Rubix:160000000305677


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto ultramini per tornitura interna (scanalatura/alesatura/profilatura) typ 090, geometria 20°/90° |
|---|---|
| Larghezza della gola | 24 mm |
| Rivestimento | non rivestito (cn45f: carburo micrograna non rivestito) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R090.4-10/CN45F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Boring;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto ultramini per tornitura interna (scanalatura/alesatura/profilatura) typ 090, geometria 20°/90° |
|---|---|
| Larghezza della gola | 24 mm |
| Rivestimento | non rivestito (cn45f: carburo micrograna non rivestito) |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 0,3 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione