Riferimenti
Dummel:LS55.150.02/AL41F
Rubix:160000000282422


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | nc-feindrehen interno (gola/alesatura/profilatura a grande profondità) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,5 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT LS55.150.02/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | nc-feindrehen interno (gola/alesatura/profilatura a grande profondità) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,5 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 5,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore