Riferimenti
Iscar:PENTA 24N196J015 IC908
Rubix:160000000140696
Produttore:6003118



Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | penta 24n-j |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,96 mm |
| Rivestimento | j |
Dettagli del prodotto : 6003118-INSERTI PENTA 24N196J015 IC908
INSERTI
Inserto ISCAR PENTA-CUT per troncatura e lavorazioni di precisione di taglio/fresatura di scanalature in materiali teneri. 5 taglienti, CW 1,96 mm, raggio 0,15 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | penta 24n-j |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,96 mm |
| Rivestimento | j |
| Raggio | 0,15 mm |
| Profondità di taglio | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione