Riferimenti
Walter:GX24-2E300N03-UD6 WSM23S
Rubix:999240115006503
Produttore:6167486

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per troncatura e gole walter cut gx24-2e300n03-ud6 (wsm23s) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® silver pvd in al2o3 |
Dettagli del prodotto : 6167486-INSERTI TRONCATURA GX24-2E300N03-UD6 WSM23S
Esecuzione di gole e scanalature – Inserti da taglio GX ...-UD6 • Neutro • WSM23S • Tiger·tec® Silver • s=3mm • r=0,3mm
Punti di forza
Formatruciolo universale, adatto per tutte le lavorazioni
Applicazioni
Esecuzione di gole nell’acciaio inossidabile;Campo di avanzamento medio
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per troncatura e gole walter cut gx24-2e300n03-ud6 (wsm23s) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® silver pvd in al2o3 |
| Raggio | 0,3 mm |
| Profondità di taglio | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione