Riferimenti
Walter:GX16-1E200N02-CF6 WSM43S
Rubix:999240115006615
Produttore:6089960

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto troncatura e scanalatura (grooving/parting off) walter gx16 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Raggio | 0,2 mm |
Dettagli del prodotto : 6089960-INSERTI TRONCATURA GX16-1E200N02-CF6 WSM43S
Esecuzione di gole e troncatura – Inserti da taglio GX ...-CF6 • Neutro • WSM43S • Tiger·tec® Silver • s=2mm • r=0,2mm
Punti di forza
Minore formazione del tagliente di riporto, grazie al tagliente affilato
Applicazioni
Esecuzione di gole ed operazioni di troncatura;Per piccoli diametri e tubi a pareti sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto troncatura e scanalatura (grooving/parting off) walter gx16 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 16,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione