Riferimenti
Dummel:R003.0105-8/AL41F
Rubix:160000000304948


Riepilogo info tecniche
| Larghezza della gola | 2,3 mm |
|---|---|
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,04 mm |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R003.0105-8/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza della gola | 2,3 mm |
|---|---|
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,04 mm |
| Profondità di taglio | 0,3 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione