Riferimenti
Dummel:R050.5-20C/AL41F
Rubix:160000000305502


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto ultramini per tornitura interna (gole, foratura/profilatura) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,9 mm |
| Rivestimento | al41f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.5-20C/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto ultramini per tornitura interna (gole, foratura/profilatura) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,9 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,15 mm |
| Profondità di taglio | 0,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione