Riferimenti
Dummel:RS11.200.02/AL41F
Rubix:160000000309800


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | minicut inserti per stechdrehen interno (scanalatura, alesatura e profilatura) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS11.200.02/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | minicut inserti per stechdrehen interno (scanalatura, alesatura e profilatura) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 0,2 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore