Riferimenti
Walter:GX24-3F400N03-CE4 WSM33S
Rubix:999190100003299
Produttore:6092283

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per scanalatura e troncatura (walter cut gx, gx24, ce4) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4 mm |
| Rivestimento | tialn + al2o3 (al) (pvd) |
Dettagli del prodotto : 6092283-INSERTI TRONCATURA GX24-3F400N03-CE4 WSM33S
Esecuzione di gole e troncatura – Inserti da taglio GX ...-CE4 • Neutro • WSM33S • Tiger·tec® Silver • s=4mm • r=0,3mm
Punti di forza
Tagliente stabile, per i massimi avanzamenti
Applicazioni
Avanzamenti medio-elevati;Esecuzione di gole ed operazioni di troncatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per scanalatura e troncatura (walter cut gx, gx24, ce4) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4 mm |
| Rivestimento | tialn + al2o3 (al) (pvd) |
| Raggio | 0,3 mm |
| Profondità di taglio | 0,32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione