Riferimenti
Dummel:RS014.0160/AL41F
Rubix:160000000309615


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per scanalature di anelli seeger (circlip) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,7 mm |
| Rivestimento | al41f (tialn) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS014.0160/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Applicazioni
Grooving
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per scanalature di anelli seeger (circlip) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,7 mm |
| Rivestimento | al41f (tialn) |
| Profondità di taglio | 4 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione