Riferimenti
Dummel:RS08.1846.02/AL41F
Rubix:160000000309711


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto minicut per scanalatura, alesatura e profilatura interna (con copiatura interna) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3,3 mm |
| Rivestimento | tialn |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS08.1846.02/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Applicazioni
Boring;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto minicut per scanalatura, alesatura e profilatura interna (con copiatura interna) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3,3 mm |
| Rivestimento | tialn |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 0,6 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore