Riferimenti
Dummel:DED.0160.00/AL41F
Rubix:160000000222331


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per scanalature (sistema ded) a 3 taglienti per fermagli din 471/472 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,74 mm |
| Rivestimento | al41f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI SYSTEM DED DED.0160.00/AL41F
Tornitura, troncatura e scanalatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per scanalature (sistema ded) a 3 taglienti per fermagli din 471/472 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,74 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 0,2 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore