Riferimenti
Dummel:R050.7-20/XC2A-NH
Rubix:160000000305563


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto hardline tipo 050 per alesatura e sagomatura (grooving/boring/profiling) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,6 mm |
| Rivestimento | xc2a-nh (hardline) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.7-20/XC2A-NH
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto hardline tipo 050 per alesatura e sagomatura (grooving/boring/profiling) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,6 mm |
| Rivestimento | xc2a-nh (hardline) |
| Raggio | 0,15 mm |
| Profondità di taglio | 2,8 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione