Riferimenti
Dummel:RS16.0815.02/AL41F
Rubix:160000000309868


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto minicut per lavorazioni di foratura interna: scanalatura, alesatura e profilatura (bohrungsbearbeitung) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,18 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS16.0815.02/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto minicut per lavorazioni di foratura interna: scanalatura, alesatura e profilatura (bohrungsbearbeitung) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,18 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 4,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore