Riferimenti
Walter:GX16-2E325N01-UF8 WSM23S
Rubix:999190100003991
Produttore:6955188

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per troncatura e scanalatura |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3,25 mm |
| Rivestimento | tialn + al2o3 (+al) |
Dettagli del prodotto : 6955188-INSERTI TRONCATURA GX16-2E325N01-UF8 WSM23S
Esecuzione di gole e scanalature – Inserti da taglio GX ...-UF8 • Neutro • WSM23S • Tiger·tec® Silver • s=3,25mm • r=0,1mm
Punti di forza
Ottimale controllo del truciolo in tutte le lavorazioni di esecuzione di gole
Applicazioni
Campo di avanzamento medio-ridotto;Per tutte le lavorazioni di esecuzione di gole, troncatura e scanalatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per troncatura e scanalatura |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3,25 mm |
| Rivestimento | tialn + al2o3 (+al) |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 1,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione