Riferimenti
Walter:GX24-2E300N03-GD6 WSM23S
Rubix:999240115006508
Produttore:6167373

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto troncatura e gole (serie gx24) con chipbreaker gd6 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | tialn (pvd) |
Dettagli del prodotto : 6167373-INSERTI TRONCATURA GX24-2E300N03-GD6 WSM23S
Esecuzione di gole e troncatura – Inserti da taglio GX ...-GD6 • Neutro • WSM23S • Tiger·tec® Silver • s=3mm • r=0,3mm
Punti di forza
Taglio dolce e perfetto controllo del truciolo, anche su materiali difficili;Utilizzabile per esecuzione di gole e troncatura
Applicazioni
Esecuzione di gole ed operazioni di troncatura;Materiali a truciolo lungo
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto troncatura e gole (serie gx24) con chipbreaker gd6 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | tialn (pvd) |
| Raggio | 0,3 mm |
| Profondità di taglio | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione