Riferimenti
Dummel:RS11.0510.01/AL41F
Rubix:160000000309774


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto minicut per filettatura interna iso metrica (profilo parziale, 60°) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 6,7 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS11.0510.01/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Applicazioni
Grooving;Boring;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto minicut per filettatura interna iso metrica (profilo parziale, 60°) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 6,7 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 0,55 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione