Riferimenti
Dummel:R016.0400-20/AL41F
Rubix:160000000305315


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | ultramini assiale con doppio raffreddamento (tipo 016) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 40 mm |
| Raggio | 0,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R016.0400-20/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Grooving
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | ultramini assiale con doppio raffreddamento (tipo 016) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 40 mm |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 20 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore