Riferimenti
Walter:GX24-3E400N04-GD3 WSM43S
Rubix:999190100003351
Produttore:6153388

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per scanalatura e troncatura (grooving & parting off) della linea walter cut gx24 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4 mm |
| Rivestimento | tialn + al2o3 (al) |
Dettagli del prodotto : 6153388-INSERTI TRONCATURA GX24-3E400N04-GD3 WSM43S
Esecuzione di gole e troncatura – Inserti da taglio GX ...-GD3 • Neutro • WSM43S • Tiger·tec® Silver • s=4mm • r=0,4mm
Punti di forza
Taglio dolce e perfetto controllo del truciolo, anche su materiali difficili;Utilizzabile per esecuzione di gole e troncatura
Applicazioni
Avanzamenti medio-ridotti;Operazioni generiche di troncatura ed esecuzione di gole
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per scanalatura e troncatura (grooving & parting off) della linea walter cut gx24 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4 mm |
| Rivestimento | tialn + al2o3 (al) |
| Raggio | 0,4 mm |
| Profondità di taglio | 23 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione