Riferimenti
Dummel:R005.0200-10/K10F
Rubix:160000000305000


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | typ 005 stechdrehen |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | senza rivestimento |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R005.0200-10/K10F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | typ 005 stechdrehen |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | senza rivestimento |
| Raggio | 0,05 mm |
| Profondità di taglio | 1 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione