Riferimenti
Dummel:RS16.1835.02/AL41F
Rubix:160000000309881


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per filettatura interna a profilo completo (da foro) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,43 mm |
| Rivestimento | al41f (tialn) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS16.1835.02/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per filettatura interna a profilo completo (da foro) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,43 mm |
| Rivestimento | al41f (tialn) |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 3,8 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione