Riferimenti
Walter:GX16-1E200N020-UF4 WSM33
Rubix:160000001404087
Produttore:5511626

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserti per gole e troncatura walter cut gx (geometria e, doppio lato universale, chipbreaker uf4) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | rivestimento pvd |
Dettagli del prodotto : 5682406-INSERTI TRONCATURA GX16-1E200N020-UF4 WSM33
Esecuzione di gole e scanalature – Inserti da taglio GX ...-UF4 • Neutro • WSM33 • Tiger·tec® • s=2mm • r=0,2mm
Punti di forza
Formatruciolo universale, adatto per tutte le lavorazioni
Applicazioni
Tutte le operazioni di esecuzione di gole;Campo di avanzamento medio
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserti per gole e troncatura walter cut gx (geometria e, doppio lato universale, chipbreaker uf4) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | rivestimento pvd |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 1,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione