Riferimenti
Dummel:R006.0150-30/CN45F
Rubix:160000000305073


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto ultramini per scanalatura/alesatura e profilatura interna (typ 006) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,5 mm |
| Rivestimento | pvd-tin (cn45f) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R006.0150-30/CN45F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto ultramini per scanalatura/alesatura e profilatura interna (typ 006) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,5 mm |
| Rivestimento | pvd-tin (cn45f) |
| Profondità di taglio | 1,8 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore