Riferimenti
Dummel:R055.4-24/AL41F
Rubix:160000000305622


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto ultramini tipo 055 (bohrungsbearbeitung: grooving, boring and profiling) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,5 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R055.4-24/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto ultramini tipo 055 (bohrungsbearbeitung: grooving, boring and profiling) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,5 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Raggio | 0,05 mm |
| Profondità di taglio | 0,3 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore