Riferimenti
Dummel:R050.7-35B/AL41F
Rubix:160000000305579


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | r050.7-35b |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,8 mm |
| Rivestimento | al41f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.7-35B/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | r050.7-35b |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,8 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,15 mm |
| Profondità di taglio | 0,6 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore