Riferimenti
Dummel:R050.25-10/AL41F
Rubix:160000000305417


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto ultramini tipo 050 per ausdrehen e kopieren (alesatura e profilatura / boring and profiling) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 24 mm |
| Rivestimento | tialn |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.25-10/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Boring;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto ultramini tipo 050 per ausdrehen e kopieren (alesatura e profilatura / boring and profiling) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 24 mm |
| Rivestimento | tialn |
| Raggio | 0,05 mm |
| Profondità di taglio | 0,15 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore