Riferimenti
Dummel:L005-1.00-20/CN45F
Rubix:160000000274011


Riepilogo info tecniche
| Larghezza della gola | 2 mm |
|---|---|
| Rivestimento | cn45f |
| Raggio | 1 mm |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI L005-1.00-20/CN45F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza della gola | 2 mm |
|---|---|
| Rivestimento | cn45f |
| Raggio | 1 mm |
| Profondità di taglio | 1 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore