Riferimenti
Dummel:L005.0407-15/AL41F
Rubix:160000000274047


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per filettatura interna metrica iso 60° (profilo parziale) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 30 mm |
| Rivestimento | tialn |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI L005.0407-15/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Grooving;Boring;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per filettatura interna metrica iso 60° (profilo parziale) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 30 mm |
| Rivestimento | tialn |
| Raggio | 0,09 mm |
| Profondità di taglio | 0,4 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore