Riferimenti
Dummel:DED.0008.16/AL41F
Rubix:160000000222261


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per scanalatura/incisione sistema ded (raggio pieno) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,6 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI SYSTEM DED DED.0008.16/AL41F
Tornitura, troncatura e scanalatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per scanalatura/incisione sistema ded (raggio pieno) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,6 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Raggio | 0,8 mm |
| Profondità di taglio | 0,55 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore