Riferimenti
Walter:GX16-1E200N10-RD4 WKP23S
Rubix:999240115006603
Produttore:6529721

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per troncatura e gole (parting and grooving) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | cvd (wkp23s) |
Dettagli del prodotto : 6529721-INSERTI TRONCATURA GX16-1E200N10-RD4 WKP23S
Esecuzione di gole e tornitura a copiare – Inserti da taglio GX ...-RD4 • Neutro • WKP23S • Tiger·tec® Silver • s=2mm • r=1mm
Punti di forza
Eccellente controllo del truciolo con qualsiasi lavorazione
Applicazioni
Per avanzamenti medio-elevati
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per troncatura e gole (parting and grooving) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | cvd (wkp23s) |
| Raggio | 1 mm |
| Profondità di taglio | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione