Riferimenti
Dummel:R610M1508-10/AL41F
Rubix:160000000305927


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto ultramini tipo 610 (axialstechen) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,6 mm |
| Raggio | 0,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R610M1508-10/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Grooving
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto ultramini tipo 610 (axialstechen) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,6 mm |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 3 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione