Riferimenti
Dummel:RS16.030R15/AL41F
Rubix:160000000309862


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto minicut a raggio pieno per scanalatura, foratura e profilatura interna (full nose radius) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3,05 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS16.030R15/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto minicut a raggio pieno per scanalatura, foratura e profilatura interna (full nose radius) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3,05 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Raggio | 1,5 mm |
| Profondità di taglio | 4,3 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore