Riferimenti
Dummel:R007.0815-25/AL41F
Rubix:160000000305178


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per filettatura interna iso metrica, profilo parziale 60° |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,18 mm |
| Rivestimento | al41f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R007.0815-25/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per filettatura interna iso metrica, profilo parziale 60° |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,18 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Profondità di taglio | 0,81 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore