Riferimenti
Walter:GX24-3E400R6-CF5 WSM33S
Rubix:999190100003280
Produttore:6092041

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto troncatura (gole e troncatura) walter gx24 (gx24-3e400r6-cf5) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4 mm |
| Rivestimento | carburo rivestito (hc) |
Dettagli del prodotto : 6092041-INSERTI TRONCATURA GX24-3E400R6-CF5 WSM33S
Esecuzione di gole e troncatura – Inserti da taglio GX ...-CF5 • Destra • WSM33S • Tiger·tec® Silver • s=4mm • r=0,2mm
Punti di forza
Taglio dolce e perfetto controllo del truciolo, anche su materiali difficili
Applicazioni
Avanzamenti medio-ridotti;Per materiali a truciolo lungo
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto troncatura (gole e troncatura) walter gx24 (gx24-3e400r6-cf5) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4 mm |
| Rivestimento | carburo rivestito (hc) |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 0,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione