Riferimenti
Dummel:R050.20.5-20/AL41F
Rubix:160000000305415


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto ultramini tipo 050.20 per alesatura/scanalatura e profilatura (geometria 20°/20°) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4,4 mm |
| Raggio | 0,15 mm |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.20.5-20/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto ultramini tipo 050.20 per alesatura/scanalatura e profilatura (geometria 20°/20°) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4,4 mm |
| Raggio | 0,15 mm |
| Profondità di taglio | 0,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore