Riferimenti
Dummel:L514.0632.00/AL41F
Rubix:160000000281426


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | fräswendeschneidplatte (inserti per fresatura circolare / scanalature) system 500 typ 514, per gole per anelli elastici din 471/472 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 6 mm |
| Rivestimento | al41f (tialn) |
Dettagli del prodotto : UT.FRESATURA CIRCOLARE L514.0632.00/AL41F
Fresatura e stozzatura dallo spessore 4 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | fräswendeschneidplatte (inserti per fresatura circolare / scanalature) system 500 typ 514, per gole per anelli elastici din 471/472 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 6 mm |
| Rivestimento | al41f (tialn) |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 3,2 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione