Riferimenti
Dummel:R007M0150-15/AL41F
Rubix:160000000305191


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per scanalatura/alesatura con raggio d’angolo (ultramini typ 007m) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,5 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R007M0150-15/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per scanalatura/alesatura con raggio d’angolo (ultramini typ 007m) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,5 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 2,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore