Riferimenti
Dummel:R050.35-10/AL41F
Rubix:160000000305442


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | tipo 050 (ausdrehen und kopieren) – boring and profiling |
|---|---|
| Larghezza della gola | 24 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.35-10/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Boring;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | tipo 050 (ausdrehen und kopieren) – boring and profiling |
|---|---|
| Larghezza della gola | 24 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 0,25 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione