Riferimenti
Dummel:RS08.0810.45/AL41F
Rubix:160000000309702


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | minicut inserto per scanalatura e foratura/profilatura interna (pregrooving and chamfering) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS08.0810.45/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | minicut inserto per scanalatura e foratura/profilatura interna (pregrooving and chamfering) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
| Raggio | 3,3 mm |
| Profondità di taglio | 1 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore