Riferimenti
Dummel:RS14.020R10/AL41F
Rubix:160000000309819


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto da taglio minicut (r/ls14.020r10) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,05 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS14.020R10/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto da taglio minicut (r/ls14.020r10) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,05 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
| Raggio | 1 mm |
| Profondità di taglio | 4 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore