Riferimenti
Iscar:GTN 3 IC354
Rubix:160000000140279
Produttore:6002440

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto gtn-3 per troncatura e scanalatura (autoagganciante) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3,1 mm |
| Rivestimento | ticn (pvd) |
Dettagli del prodotto : 6002440-INSERTI GTN 3 IC354
INSERTI
ISCAR GTN-3 IC354 inserto per troncatura e scanalatura autoagganciante con rivestimento TiCN (PVD). Larghezza di taglio 3,1 mm e raggio angolare 0,2 mm per troncatura e scanalatura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto gtn-3 per troncatura e scanalatura (autoagganciante) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3,1 mm |
| Rivestimento | ticn (pvd) |
| Raggio | 0,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore