Riferimenti
Walter:GX24-3E400N02-CK8 WK1
Rubix:999190100004203
Produttore:7178823

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per troncatura e gole (gx24) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4 mm |
| Rivestimento | non rivestito (wk1) |
Dettagli del prodotto : 7178823-INSERTI TRONCATURA GX24-3E400N02-CK8 WK1
Esecuzione di gole e troncatura – Inserti da taglio GX ...-CK8 • Neutro • WK1 • s=4mm • r=0,2mm
Punti di forza
Eccellente controllo del truciolo con qualsiasi lavorazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per troncatura e gole (gx24) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4 mm |
| Rivestimento | non rivestito (wk1) |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 0,12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione