Riferimenti
Dummel:R005M0200-15/AL41F
Rubix:160000000305035


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto ultramini (stechdrehen / grooving, boring e profiling) tipo 005m |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R005M0200-15/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto ultramini (stechdrehen / grooving, boring e profiling) tipo 005m |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 1 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione