Riferimenti
Dummel:RS016.0300/AL41F
Rubix:160000000309687


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto minicut per tornitura interna (recess turning) e scanalatura/profilatura interna |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | tialn (tiain) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS016.0300/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Applicazioni
Grooving
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto minicut per tornitura interna (recess turning) e scanalatura/profilatura interna |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | tialn (tiain) |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 4,3 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore