Riferimenti
Dummel:RS11.1325.01/AL41F
Rubix:160000000309788


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto minicut per filettatura interna iso metrica (profilo parziale, interno) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,31 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS11.1325.01/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto minicut per filettatura interna iso metrica (profilo parziale, interno) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,31 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Profondità di taglio | 1,68 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore