UTENSILI ULTRAMINI R010.1005-10/PD2F

Ultramini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dummel:R010.1005-10/PD2F
Rubix:160000000305209
UTENSILI ULTRAMINI R010.1005-10/PD2F

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertotyp 010 axialstechen (face grooving) con raggio pieno
Larghezza della gola3 mm
Rivestimentopd2f (rivestimento per uso universale, velocità di taglio medie e basse)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R010.1005-10/PD2F


Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertotyp 010 axialstechen (face grooving) con raggio pieno
Larghezza della gola3 mm
Rivestimentopd2f (rivestimento per uso universale, velocità di taglio medie e basse)
Raggio0,5 mm
Profondità di taglio6 mm
Paese d'origineDE
42,33 IVA esclusa
/ Unità
51,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore