Riferimenti
Dummel:R010.2512-20/AL41F
Rubix:160000000305252


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | tipo 010 – scanalatura interna frontale a raggio pieno (full radius) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,5 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R010.2512-20/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | tipo 010 – scanalatura interna frontale a raggio pieno (full radius) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,5 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Raggio | 1,25 mm |
| Profondità di taglio | 5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione