Riferimenti
Walter:GX24-2F300N02-CF5 WSM33S
Rubix:160000001406218
Produttore:6091960

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto troncatura e gole (serie gx24) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Raggio | 0,2 mm |
Dettagli del prodotto : 6091960-INSERTI TRONCATURA GX24-2F300N02-CF5 WSM33S
Esecuzione di gole e troncatura – Inserti da taglio GX ...-CF5 • Neutro • WSM33S • Tiger·tec® Silver • s=3mm • r=0,2mm
Punti di forza
Taglio dolce e perfetto controllo del truciolo, anche su materiali difficili
Applicazioni
Avanzamenti medio-ridotti;Per materiali a truciolo lungo
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto troncatura e gole (serie gx24) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 0,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione